Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
53 3 190 CASSETTO VANTAGE-Q VANTAGE-Q DRAWER ARM 1 2 assembly machine Macchina di montaggio ARM 1 2 Descrizione Description Art No Finish Macchina Machine 9501 006 142 Transparent No Finish 1 Basamento Bed plate 9501 006 113 Transparent No Finish 1 Acciaio e alluminio Steel and aluminium • Macchina pneumatica da banco per l’assemblaggio di schiena fianchi e fondo del cassetto • Azionamento mediante pedale pneumatico • Directiva CEE sulle macchine 89 392 CEE 91 368 CEE 93 44 CEE y 93 68 CEE UNE EN 292-1 292-2 A1 614 614-2 894-1 894-2 894-3 13857 953 1037 1050 y 983 • Larghezza cassetto massima 1 200 mm minima 300 mm • Lunghezza della spondina 270 a 500 mm • Altezza della schiena 84-135-199 mm • Peso della macchina 58 kg • Pressione di esercizio 6 12 bar 6 kg cm 2 • Dimensioni Altezza 1 512 mm Larghezza 1 430 mm Profondità 494 mm • Pneumatic benchtop machine of for the assembly of back sides and bottom of the drawer • Operation by means of pneumatic pedal • Antientrapment safety mechanism provides complete operator protection and meets standards CEE standard on machinery 89 392 CEE 91 368 CEE 93 44 CEE y 93 68 CEE UNE EN 292-1 292-2 A1 614 614-2 894-1 894-2 894-3 13857 953 1037 1050 y 983 • Length of metal sides 270 to 500 mm • Height of back 84-135-199 mm • Weight of machine 58 kg • Pressure of work 6 12 bar 6 kg cm 2 • Dimensions Height 1 172 mm Width 1 510 mm Depth 494 mm CASSETTI ACCESSORI E GUIDE DRAWERS ACCESSORIES AND SLIDES