Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
54 3 191 CASSETTO VANTAGE-Q VANTAGE-Q DRAWER Descrizione Description Art No Finish Macchina Machine 9501 005 918 Transparent No Finish 1 Basamento Bed plate 9501 006 165 Transparent No Finish 1 Acciaio e alluminio Steel and aluminium • Machine for assembling Vantage-Qbig productions • Easy to work with and easy adjustment for different drawer measures • Pneumatic profile assembly with no need of tools • Drawer widths of 270 to 1 200 mm • Drawer depths 270 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm • Backpanel heights of 83 - 141 - 204 mm • Valid for wood aluminium and steel backs • Weight of the machine 120 kg without bed plate • Pneumatic system Air 7-8 kgr cm 2 • CE certificated • According to the machinery directive 2006 42 CE DOUE L-1527 09-06-2006 • Optional bed plate • Cycle time approx 20 seconds • Macchina per il montaggio in serie dei cassetti Vantage-Q • Macchina semplice da usare con regolazione facile per cassetti di differenti misure • Blocco automatico del cassetto sulla macchina montaggio senza necessitá di altri attrezzi • Misure cassetti da 270 a 1 200 mm di larghezza • Profonditá fianchi da 270 - 300 – 350 – 400 – 450 - 500 mm • Altezze schiene 83 - 141 - 204 mm • Utilizzabile per schiene in legno alluminio acciaio • Peso della macchina circa 120 kg senza pallet • Pressione esercitata 7-8 kg cm 2 • Certificata CE • Conforme alla direttiva macchine 2006 42 ce doue l-1527 09-06-2006 • Basamento opzionale • Tempo di produzione circa 20 secondi ARM 3 assembly machine Macchina di montaggio ARM 3 CASSETTI ACCESSORI E GUIDE DRAWERS ACCESSORIES AND SLIDES