Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
52 3 189 VANTAGE-Q ACCESSORIES ACCESSORI VANTAGE-Q CASSETTO VANTAGE-Q VANTAGE-Q DRAWER Art No Finish 9501 005 259 Grey Plastic 1 Acciaio e tecnoplastica Steel and plastic Art No Finish 9501 006 153 Grey Plastic 1 Tecnoplastica Plastic R L R L Template to fix round railing Sagoma di foratura per astina Sagoma di foratura dell’aggancio sul frontalino Template to fix the clip of the drawer front Lunghezza della barra stabilizzatrice Larghezza interna del modulo - 9 mm Stabilizing bar length Module internal width - 9 mm Prof Depth Art No Finish 500 9501 005 880 Grey Plastic 8 Acciaio alluminio e tecnoplastica Steel aluminium and plastic x 4 x 14 Art No Finish 9501 003 930 White Plastic 8 9501 003 924 Grey Plastic 8 Tecnoplastica Plastic For the assembly we recommend to use Euro screws Per il montaggio della guida si raccomanda l’utilizzo di viti Euro • Allows assembly with hinged doors • Permette di montaggio con porte incernierate Lateral spacers Distanziale laterale CASSETTI ACCESSORI E GUIDE DRAWERS ACCESSORIES AND SLIDES • Synchronizes opening and closing of drawer slides • Stabilizes action to avoid sideways movement of drawers • Ideal for drawers from 900 to 1200 mm wide • Stabilizing bar can be cut to fit module width maximum 1 200 mm • Sincronizza l’apertura e la chiusura delle guide con chiusura soft • Stabilizza e evita oscillazioni del cassetto • Idoneo per cassetti di larghezza di modulo compreso tra i 900 e i 1 200 mm • La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo max 1200 mm Stabilizer set for slides with soft close Set stabilizzatore per guide con chiusura soft