Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
41 3 178 1 + + + 35 kg 40 kg PUSH H 141 mm H 141 mm x1 270 9501 005 433 - 9501 005 465 9501 005 117 9501 005 286 9501 005 373 9501 005 394 300 9501 005 516 9501 005 166 9501 005 418 350 9501 005 522 9501 005 181 9501 005 159 9501 005 436 9501 005 220 400 9501 005 157 9501 005 060 9501 005 400 450 9501 005 403 9501 005 445 9501 005 411 9501 005 318 9501 005 352 500 9501 005 121 9501 005 470 9501 005 224 9501 005 498 9501 005 154 3 + + + 35 kg 40 kg PUSH H 204 mm H 204 mm x2 270 9501 005 433 - 9501 005 061 9501 005 208 9501 005 373 9501 005 317 9501 005 394 300 9501 005 516 9501 005 166 9501 005 418 350 9501 005 522 9501 005 181 9501 005 159 9501 005 436 9501 005 220 400 9501 005 157 9501 005 060 9501 005 400 450 9501 005 403 9501 005 445 9501 005 411 9501 005 318 9501 005 352 500 9501 005 121 9501 005 470 9501 005 224 9501 005 498 9501 005 154 2 + + + 35 kg 40 kg PUSH H 141 mm H 141 mm x1 450 9501 005 403 9501 005 445 9501 005 411 9501 005 318 9501 005 465 9501 005 117 9501 005 286 9501 005 373 9501 005 352 9501 005 093 500 9501 005 121 9501 005 470 9501 005 224 9501 005 498 9501 005 154 9501 005 428 4 + + + 35 kg 40 kg PUSH H 204 mm H 204 mm x2 350 9501 005 522 9501 005 181 9501 005 159 9501 005 436 9501 005 061 9501 005 208 9501 005 373 9501 005 317 9501 005 220 9501 006 141 400 9501 005 157 9501 005 060 9501 005 400 9501 006 016 450 9501 005 403 9501 005 445 9501 005 411 9501 005 318 9501 005 352 9501 005 902 500 9501 005 121 9501 005 470 9501 005 224 9501 005 498 9501 005 154 9501 005 970 204 4 204 3 141 2 141 1 83 COMPOSIZIONE ASTINE TONDE COMPOSITIONS ROUND RAILING INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION