Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
vantage-Q • Guide sincronizzate ad estrazione totale mediante rulli con autochiusura soft inclusa • Le sponde dispongono di graffe per il fissaggio del fondo mediante macchina • Valido per qualsiasi larghezza del modulo • Regolazione verticale ±2 mm e orizzontale ±1 5 mm del frontale • Sponda di ferro verniciata in epossilico colore bianco RAL 9003 e grigio RAL 9006 • 10 composizioni differenti per cassetti interni ed esterni • Disponibile in due altezze di cassetto 83 e 100 mm • Altezza 83 mm con possibilità di raggiungere 141 e 204 mm • Altezza 100 mm con possibilità di raggiungere 204 mm • Montaggio del cassetto al frontale senza necessità di utilizzare ferramenta • Possibilità di personalizzare i tappi estetici • Synchronised runner slides full extension with selfclosing and soft closing action • The metal sides include clips in order to use auto machine mounting for the base panel if required • Valid for any width of cupboard • Vertical adjustment ±2 mm horizontal adjustment ±1 5 mm of the drawer front • Metal sides in steel epoxy colour white RAL 9003 and grey RAL 9006 • 10 different combinations of external or interior drawer front • The drawer comes in two height 83 and 100 mm • Height 83mm with possibility to reach 141 and 204 mm • Height 100mm with possibility to reach 204 mm • The assembling of the drawer front does not require any tools • You may customise the cover caps