Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
36 3 173 INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION Prof PUSH B C PUSH L 35kg 50kg 40kg 270 265 - 96 267 - - 300 295 332 128 297 - 350 345 382 128 347 400 395 432 192 397 - 450 445 482 224 447 500 495 532 224 497 PUSH Prof min Prof + 3 Prof + ** Prof min min 3 PUSH * 37 Cajón exterior Gaveta exterior 43 Cajón interior Gaveta interior * 38 Cajón exterior Gaveta exterior 44 Cajón interior Gaveta interior ** ** * m in 5 3 Caj ón e xt er io r Gav et a ex te rio r m in 9 3 Caj ón in te rio r Gav et a in te rio r ** * Frontale Front Cassetto Drawer 83 mm Cassetto Drawer 141 mm S Sormonto Overlay opzione option opzione option opzione option fondo base fondo base fondo base sc h ie n a b ac k p la te sc h ie n a b ac k p la te sc h ie n a b ac k p la te Altezza schiena Drawer panel height OPZIONE OPTION ca ss et to d ra w er schiena back plate Lunghezza fondo Bottom length OPZIONE OPTION fondo base * Opzione per montaggio de schiena metallica Option to assembly metal back panel Spessore panello Board thickness 16 mm Cassetto esterno Exterior drawer Cassetto interno Interior drawer 38 Cassetto esterno Exterior drawer 47 Cassetto interno Interior drawer * m in 5 3 Cas se tto e st er no Ext er io r dr aw er m in 9 3 Cas se tto in te rn o Int er io r dr aw er * * Frontale Front Frontale Front Cassetto Drawer 204 mm Esterno interno Exterior interior