Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ultrabox • Cassetto in acciaio formato da due spondine laterali e guide con chiusura a caduta • Il fondo non necessita di lavorazione Assemblaggio con viti • Capacità di fissaggio dell’aggancio sulle spondine migliorato • Cassetto fornito con aggancio premontato su spondine • Regolazione mediante eccentrico di ±2 mm in verticale • Le guide con finitura verniciato bianco RAL 9001 e verniciato alluminio RAL 9022 • Steel drawer of formed by two lateral ribs and fallclosing • The bottom does not need mechanization screwmounted • Improved fixation capcity of the hooking on te rib • It is served with the hooking mounted in the rib • Regulation by means of cam of ±2 mm in vertical • The slides finished in white RAL 9001 and in aluminium RAL 9022