Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
44 3 181 CASSETTO VANTAGE-Q VANTAGE-Q DRAWER Prof Depth Art No Finish 300 30449 Zinc Plate 4 350 30450 Zinc Plate 4 400 30451 Zinc Plate 4 450 30452 Zinc Plate 4 500 30453 Zinc Plate 4 Acciaio Steel 40 kg PUSH Coppia di guide Vantage-Q 40 kg con push Kit of Vantage-Q 40 kg slides push to open Prof Depth Art No Finish 270 9501 005 421 Zinc Plate 4 300 9501 005 204 Zinc Plate 4 350 9501 005 417 Zinc Plate 4 400 9501 005 449 Zinc Plate 4 450 9501 005 510 Zinc Plate 4 500 9501 005 410 Zinc Plate 4 Acciaio Steel 35 kg Coppia di guide Vantage-Q 35 kg con chiusura soft Kit of Vantage-Q 35 kg slides with soft close Prof Depth Art No Finish 350 9501 005 381 Zinc Plate 4 450 9501 005 109 Zinc Plate 4 500 9501 005 507 Zinc Plate 4 Acciaio Steel 50 kg Coppia di guide Vantage-Q 50 kg con chiusura soft Kit of Vantage-Q 50 kg slides with soft close Art No Finish 9501 006 103 Transparent No Finish 8 Alluminio e tecnoplastica Aluminium and plastic • Synchronizes opening and closing of drawer slides • Ideal for drawers with a module width exceeding 600 mm • Stabilizing bar can be cut to fit module width maximum 1 200 mm • Sincronizza l’apertura e la chiusura delle guide • Idoneo per cassetti di larghezza di modulo superiore a 600 mm • La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo max 1 200 mm Synchronizer set for push to open slides Set sincronizzatore per guide con push Lunghezza della barra stabilizzatrice Larghezza interna del modulo - 114 mm Stabilizing bar length Module internal width - 114 mm PUSH CASSETTI ACCESSORI E GUIDE DRAWERS ACCESSORIES AND SLIDES