Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
39 3 176 1 + + + 35 kg 40 kg PUSH H 83 m H 83 m 270 9501 005 433 - 9501 005 110 9501 005 509 9501 005 160 9501 005 123 9501 005 373 300 9501 005 516 9501 005 166 350 9501 005 522 9501 005 181 9501 005 159 9501 005 436 400 9501 005 157 9501 005 060 450 9501 005 403 9501 005 445 9501 005 411 9501 005 318 500 9501 005 121 9501 005 470 9501 005 224 9501 005 498 550 9501 005 345 9501 005 319 - 2 + + + 35 kg 40 kg PUSH H 141 mm H 141 mm x1 270 9501 005 433 - 9501 005 465 9501 005 117 9501 005 026 9501 005 101 9501 005 123 9501 005 373 9501 005 050 9501 005 180 300 9501 005 516 9501 005 166 9501 005 071 9501 005 265 350 9501 005 522 9501 005 181 9501 005 159 9501 005 436 9501 005 471 9501 005 073 400 9501 005 157 9501 005 060 9501 005 234 9501 005 437 450 9501 005 403 9501 005 445 9501 005 411 9501 005 318 9501 005 214 9501 005 320 500 9501 005 121 9501 005 470 9501 005 224 9501 005 498 9501 005 051 9501 005 474 550 9501 005 345 9501 005 319 - 9501 005 057 9501 005 481 3 + + + 35 kg 40 kg PUSH H 204 mm H 204 mm x1 270 9501 005 433 - 9501 005 353 9501 005 061 9501 005 336 9501 005 123 9501 005 373 9501 005 050 9501 005 180 9501 005 521 9501 005 104 300 9501 005 516 9501 005 166 9501 005 071 9501 005 265 350 9501 005 522 9501 005 181 9501 005 159 9501 005 436 9501 005 471 9501 005 073 400 9501 005 157 9501 005 060 9501 005 234 9501 005 437 450 9501 005 403 9501 005 445 9501 005 411 9501 005 318 9501 005 214 9501 005 320 500 9501 005 121 9501 005 470 9501 005 224 9501 005 498 9501 005 051 9501 005 474 550 9501 005 345 9501 005 319 - 9501 005 057 9501 005 481 83 83 1 141 2 204 3 83 83 83 100 100 COMPOSIZIONE ASTINE QUADRATE COMPOSITIONS SQUARE RAILING INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION