Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
28 3 165 CASSETTO SLIM SLIM DRAWER x 8 x 16 Prof Depth Art No Finish 350 9501 005 164 White Painted 1 350 9501 005 290 Anthracite Grey 1 400 9501 005 257 White Painted 1 400 9501 005 467 Anthracite Grey 1 450 9501 005 328 White Painted 1 450 9501 005 077 Anthracite Grey 1 500 9501 005 143 White Painted 1 500 9501 005 355 Anthracite Grey 1 Acciaio Steel Slim 178 mm exterior drawer with push to open Cassetto esterno Slim 178 mm con push 178 40 kg PUSH KIT • Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale la schiena ed il fondo • Include guide fianco coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori • Sincronizzatore raccomandato per moduli superiori a 600 mm • The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front back and bottom • Includes slides metal sides kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer • Synchronizer recommended for module over 600 mm Set sincronizzatore per guide con push Synchronizer set for push to open slides Prof Depth Art No Finish 500 9501 005 103 Transparent No Finish 8 Acciaio alluminio e tecnoplastica Steel aluminium and plastic • Synchronizes opening and closing of drawer slides • Ideal for drawers with a module width exceeding 600 mm • Stabilizing bar can be cut to fit module width maximum 1 200 mm • Not compatible with depth 300 mm • Sincronizza l’apertura e la chiusura delle guide • Idoneo per cassetti di larghezza di moduli superiori a 600 mm • La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo max 1 200 mm • Non compatibile con profondità 300 mm PUSH Lunghezza della barra stabilizzatrice Larghezza interna del modulo - 118 mm Stabilizing bar length Module internal width - 118 mm CASSETTI ACCESSORI E GUIDE DRAWERS ACCESSORIES AND SLIDES